Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 4060 D6 8 GB GDDR6-RAM HDMI®, DisplayPort NVIDIA G-Sync, Vu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996969-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N4060D6-8GD
EAN/GTIN:
     4719331314729
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Gigabyte Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 4060 D6 8 GB GDDR6-RAM HDMI®,DisplayPort NVIDIA G-Sync,Vulkan

Gigabyte GeForce RTX 4060 D6 Grafikkarte, 8 GB

GPU-Takt Base 2460 MHz
Nvidia GeForce RTX 4060 D6
Schnittstellen HDMI®,DisplayPort
8 GB GDDR6-RAM

Technische Daten:
Anzahl Stream-Prozessoren: 3072 · Anzahl unterstützter Monitore: 4 · Arbeitsspeicher / Typ: GDDR6-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Benötigte Stromanschlüsse: 1x 8pol. PCIe · CUDA: Ja · DirectX-Version: 12 Ultimate · Display-Auflösung: 7680 x 4320 Pixel · Einsatzbereich (NVIDIA): GeForce RTX Gaming · GPU-Takt Base: 2460 MHz · Grafik-Prozessor / Marke: NVIDIA · Grafikkarten-Besonderheiten: NVIDIA G-Sync,Vulkan · Grafikkarten-Modell: RTX 4060 · Grafikkarten-Serie: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Version: D6 · HDCP: Ja · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Kühlung: Aktiv · NVIDIA G-SYNC: Ja · OpenGL-Version: 4.6 · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 170 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort · Schnittstellen-Version: PCI Express 4.0 · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Speicher-Anbindung: 128 Bit · Systemstromversorgung (min.): 450 W · VR-Unterstützung: Ja · Übertragungsrate: 17 Gbit/s

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
170 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Marke:
Gigabyte
Grafikkarten-Serie:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Einsatzbereich (NVIDIA):
GeForce RTX Gaming
Schnittstellen-Version:
PCI Express 4.0
CUDA:
Ja
DirectX-Version:
12 Ultimate
Grafik-Prozessor / Marke:
NVIDIA
Kühlung:
Aktiv
Grafikkarten-Besonderheiten:
NVIDIA G-Sync | Vulkan
Grafikkarten-Modell:
RTX 4060
HDCP:
Ja
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort
NVIDIA G-SYNC:
Ja
OpenGL-Version:
4.6
VR-Unterstützung:
Ja
Systemstromversorgung (min.):
450 W
Anzahl unterstützter Monitore:
4
Speicher-Anbindung:
128 Bit
Übertragungsrate:
17 Gbit/s
GPU-Takt Base:
2460 MHz
Anzahl Stream-Prozessoren:
3072
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
GDDR6-RAM
Benötigte Stromanschlüsse:
1x 8pol. PCIe
Grafikkarten-Version:
D6
Produkt-Art:
Grafikkarte
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, Gigabyte, GV-N4060D6-8GD, GeForce RTX 4060 D6, Chipsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 271,70*
€ 298,91*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 271,38*
€ 301,03*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 274,46*
€ 302,62*
€ 5,50*
ab € 277,04*
€ 304,78*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 298,79*
€ 328,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,37*
€ 380,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,77*
€ 376,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.