Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TBU-CA065-200-WH PMIC - Spannungsversorgungssteuerungen, -überwachungen DFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996453-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TBU-CA065-200-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Varistor
Bourns TBU-CA065-200-WH PMIC - Spannungsversorgungssteuerungen, -überwachungen DFN

TBU-CA065-200-WH

High-Speed-Schutzvorrichtung, TBU-CA065-200-WH, Bourns TBU-CA065-200-WH ist ein einfaches bidirektionales Hochgeschwindigkeits-Schutzbauteil mit niedriger Kapazität, das auf der MOSFET-Halbleitertechnologie basiert und zum Schutz vor Fehlern durch Kurzschlüsse, Wechselstromüberspannungen, Induktions- und Blitzüberspannungen entwickelt wurde. Der im Systemstromkreis platzierte Schutz überwacht den Strom, wobei der MOSFET-Erkennungsschaltkreis ausgelöst wird, um eine wirksame Barriere zu schaffen, hinter der empfindliche Elektronik während Überspannungsereignissen keinen großen Spannungen oder Strömen ausgesetzt wird. Features * Überlegener Stromkreisschutz * Überstrom- und Überspannungsschutz * Blockiert Überspannungen bis zu den Nennwerten * Hochgeschwindigkeits-Leistung * Kleines SMT-Gehäuse Anwendungen * Sprach-/VDSL-Karten * Schutzmodule und Dongles * Ausrüstung für die Prozesssteuerung * Prüf- und Messgeräte * Allgemeine Elektronik

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DFN · Montageart: Leiterplattenmontage

Weitere Informationen:
Hersteller:
Bourns
Marke:
Bourns
Gehäuseart (Halbleiter):
DFN
Typ (Hersteller-Typ):
TBU-CA065-200-WH
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsversorgungssteuerungen|ツ| -überwachungen
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, Bourns, TBU-CA065-200-WH, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,19*
1
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,61*
10
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 2,01*
1 Tag
28
5
€ 14,99*
ab € 0,752*
€ 2,28*
Lager 102
50
1
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.