Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3266W-1-204LF Cermet-Trimmer linear 0.25 W 200 kΩ 4320 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996155-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3266W-1-204LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Bourns 3266W-1-204LF Cermet-Trimmer linear 0.25 W 200 kΩ 4320 ° 1 St.

Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 200 kΩ, 0.25 W, THT, oben, 3266W-1-20

Cermet-Trimmpotentiometer, 3266W-1-204LF, Bourns Cermet-Trimmpotentiometer, 200 kΩ, 0.25 W Features * Multiturn / Cermet / Industrie / Abgedichtet * Standoffs ermöglichen gründliches Waschen der Leiterplatte * Band- und Spulenverpackung verfügbar

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausführung (allgemein): THT · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (elektrisch): 4320 ° · Produktabmessung, Breite: 4.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.24 mm · Produktabmessung, Länge: 6.71 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/K · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 200 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.71 x 4.5 x 7.24 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.24 mm
Produktabmessung, Länge:
6.71 mm
Produktabmessung, Breite:
4.5 mm
Marke:
Bourns
Anzahl Umdrehungen:
12
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
3266W-1-204LF
Ausführung (allgemein):
THT
Drehwinkel (elektrisch):
4320 °
Rastermaß:
2.54 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/K
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
200 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, PCB-Trimmer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, Bourns, 3266W-1-204LF, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,05*
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,60*
50
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,61*
10
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,48*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,58*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,22*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.