Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3224W-1-102E Cermet-Trimmer linear 0.25 W 1 kΩ 4320 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996133-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3224W-1-102E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Bourns 3224W-1-102E Cermet-Trimmer linear 0.25 W 1 kΩ 4320 ° 1 St.

Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 1 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, 3224W-1-102E

SMD-Cermet-Trimmpotentiometer, 3224W-1-102E, Bourns SMD-Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 0.25 W Features * Aufbaumontage 4 mm Vierkant / Multiturn Cermet / Industrie / Abgedichtet * Versiegelt, um der Verarbeitung von Platinenwäsche zu widerstehen * Pick-and-Place-Zentrierung, mit bündiger Einstellung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Ausführung (allgemein): SMD · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (elektrisch): 4320 ° · Produktabmessung, Breite: 3.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.3 mm · Produktabmessung, Länge: 4.8 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Temperatur (max.): 150 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/K · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 1 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 4.8 x 3.5 x 5.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.3 mm
Produktabmessung, Länge:
4.8 mm
Produktabmessung, Breite:
3.5 mm
Marke:
Bourns
Anzahl Umdrehungen:
12
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
3224W-1-102E
Ausführung (allgemein):
SMD
Drehwinkel (elektrisch):
4320 °
Rastermaß:
2.5 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/K
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
1 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
150 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Bourns, 3224W-1-102E, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,27*
250
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,37*
1
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,45*
1
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 3,47*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,05*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,58*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,20*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.