Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datasensing Reflexions-Lichttaster S5N-PR-5-C10-PK 952701422 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995763-BP
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     952701422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Datasensing Reflexions-Lichttaster S5N-PR-5-C10-PK 952701422 1 St.

Lichtschranke S5N-PR-5-C10-PK

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stecker M12, 4 polig · Ansprechzeit: 500 µs · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Lichtaustritt: 90° radial · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 mm · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Infrarot · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wellenlänge: 880 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 18 mm x 57 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Wellenlänge:
880 nm
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M18
Anschluss (Sensoren):
Stecker M12, 4 polig
Lichtaustritt:
90° radial
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Sendertyp:
LED Infrarot
Typ (Hersteller-Typ):
S5N-PR-5-C10-PK
Reichweite max. (im Freifeld):
100 mm
Ansprechzeit:
500 µs
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, lichttaster, Datasensing, 952701422, S5N-PR-5-C10-PK, lichtschranke, licht-schranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.