Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datasensing Lichtschranke S5N-SA-3-G00-XG 952301212 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995719-BP
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     952301212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke
Datasensing Lichtschranke S5N-SA-3-G00-XG 952301212 1 St.

Lichtschranke S5N-SA-3-G00-XG

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stecker M12, 4 polig · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Sendertyp: LED Infrarot · Wellenlänge: 880 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Wellenlänge:
880 nm
Baugröße (Sensoren):
M18
Anschluss (Sensoren):
Stecker M12, 4 polig
Sendertyp:
LED Infrarot
Typ (Hersteller-Typ):
S5N-SA-3-G00-XG
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Produkt-Art:
Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Datasensing, 952301212, S5N-SA-3-G00-XG, licht-schranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.