Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datasensing Lichtschranke S5N-SA-3-C10-PK 952301142 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995717-BP
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     952301142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke
Datasensing Lichtschranke S5N-SA-3-C10-PK 952301142 1 St.

Lichtschranke S5N-SA-3-C10-PK

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stecker M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Sendertyp: LED Infrarot · Wellenlänge: 880 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Wellenlänge:
880 nm
Baugröße (Sensoren):
M18
Anschluss (Sensoren):
Stecker M12, 4 polig
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Sendertyp:
LED Infrarot
Typ (Hersteller-Typ):
S5N-SA-3-C10-PK
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Produkt-Art:
Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Datasensing, 952301142, S5N-SA-3-C10-PK, licht-schranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.