Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datasensing Lichtschranke S5N-SA-2-B00-NK 952301062 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995713-BP
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     952301062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke
Datasensing Lichtschranke S5N-SA-2-B00-NK 952301062 1 St.

Lichtschranke S5N-SA-2-B00-NK

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): NPN · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Kabellänge: 2 m · Sendertyp: LED Rot · Wellenlänge: 660 nm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Inhalt:
1 St.
Wellenlänge:
660 nm
Baugröße (Sensoren):
M18
Anschluss (Sensoren):
Kabel, offenes Ende
Ausgänge (Sensoren):
NPN
Sendertyp:
LED Rot
Typ (Hersteller-Typ):
S5N-SA-2-B00-NK
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Produkt-Art:
Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Datasensing, 952301062, S5N-SA-2-B00-NK, licht-schranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.