Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY BR300085 ClassicLine Augendusche 2 Brauseköpfe, Abdeckung Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995140-BP
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR300085
EAN/GTIN:
     4251138218171
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
B-SAFETY BR300085 ClassicLine Augendusche 2 Brauseköpfe,Abdeckung Wand

ClassicLine Sicherheits-Augendusche

Mit Push-Hebel
Integrierter automatischer Mengenregulator
Mit zwei breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe
Auffangbecken

Fest installierte Augenduschen sind die beste Lösung für viele Anwendungen in Labor, Lager und in der Industrie. Diese Duschen sind immer gut von allen Seiten sichtbar. Der große PUSH-Hebel ist langnachleuchtend und somit auch im Dunkeln und Sichtproblemen gut zu finden. Augenduschen mit Auffangbecken fangen das benutzte Wasser auf und leiten dieses ab.

Die Augendusche ist mit zwei B-SAFETY Hochleistungsbrauseköpfen ausgestattet, die nicht nur die Vorgaben der DIN EN 15154-2:2006 und der ANSI Z358.1-2014 erfüllen, sondern auch für eine großflächige Wasserverteilung sorgen. Dadurch werden auch die Regionen um die Augen versorgt und die Platzierung der Augen in dem Wasserstrahl ist unproblematisch. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist optimiert für das Ausspülen von Chemikalien im Auge.

Die richtige Strahlhöhe und ein normgerechtes Strahlbild werden durch den integrierten Mengenregulator unabhängig vom anstehenden Wasserdruck erreicht. Die Gummimuffen um den Brausekopf schützen den Hilfesuchenden vor Stoßverletzungen. Staubabdeckkappen auf dem Brausekopf schützen gegen Verschmutzung und öffnen bei Betätigung der Augendusche durch den Wasserdruck selbständig. Die großen Bohrungen in den Brauseköpfen verhindern stehendes Wasser und somit Verkalkung.

Ausstattung:
Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit PUSH-Hebel-Bedienung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
Bedienplatte aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 240 mm, mit großem Signal „PUSH“, langnachleuchtend gemäß DIN 67510
Integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 2,5 bis 5 bar Fließdruck
Breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel
Auffangbecken aus Kunststoff, grün, Durchmesser 275 mm,, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG
Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
Höhe 210 mm, Ausladung 425 mm, Gesamtbreite inkl. Hebel 400 mm
Anbringungshöhe 860 mm (± 200 mm)
Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
Gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006
DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Technische Daten:
Anschluss (Sanitär): 3/4 Zoll · Durchflussmenge (max.): 14 l/min · Körperpflege-Besonderheiten: 2 Brauseköpfe,Abdeckung · Material: Edelstahl,Kunststoff · Montageart: Wand · Normen (Erste Hilfe): DIN EN 15154-2:2006,ANSI Z358.1-2014,DVGW NW-0417CL0263 · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Weitere technische Daten: Betriebsdruck: 2,5 bis 5 bar

Lieferumfang:
Sicherheits-Augendusche,Push-Hebel,Hinweisschild,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 400 mm x 210 mm
Anschluss (Sanitär):
3/4 Zoll
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
B-SAFETY
Körperpflege-Besonderheiten:
2 Brauseköpfe | Abdeckung
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Normen (Erste Hilfe):
DIN EN 15154-2:2006 | ANSI Z358.1-2014 | DVGW NW-0417CL0263
Montageart:
Wand
Durchflussmenge (max.):
14 l/min
Produkt-Art:
Augendusche
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause b-safety, augenbrause, B-SAFETY, BR300085, ClassicLine, augenduschen, körpernotduschen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 241,89*
€ 274,66*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 242,07*
€ 274,90*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 241,97*
€ 276,03*
4 Tage
4
€ 4,99*
ab € 251,48*
€ 284,03*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 421,73*
€ 467,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,43*
€ 556,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,20*
€ 545,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,76*
€ 526,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,01*
€ 514,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,73*
€ 501,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 421,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.