Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11980448 HDMI Panel-Adapter Buchse HDMI-Buchse - HDMI-Stecker Silber Polzahl: 1 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995112-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11980448
EAN/GTIN:
     4064161306537
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
TRU COMPONENTS TC-11980448 HDMI Panel-Adapter Buchse HDMI-Buchse - HDMI-Stecker Silber Polzahl: 1 Inhalt: 1 St.

HDMI Panel-Adapter Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Einbaubohrung Ø: 22 mm · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl: 1 · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Plattenstärke: 1~10 mm
Maximale Datenrate: 8,16 Gbit/s

Lieferumfang:
HDMI-Panel-Adapter-Buchse
O-Ring
Mutter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Herst.-Teilenr.:
TC-11980448
Typ (Hersteller-Typ):
TC-11980448
Polzahl:
1
Einbaubohrung Ø:
22 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Adapter
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-11980448
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,38*
€ 16,01*
Lager 102
110
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 16,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-11980472
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.