Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode MBR3045PT TO-247AD Array - Zweifach Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2994809-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBR3045PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Taiwan Semiconductor Schottky-Diode MBR3045PT TO-247AD Array - Zweifach Tube

Schottky 45V 30A(2x15) TO247AD

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 0.82 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247AD · Konfiguration (Diode): Array - Zweifach · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): MBR_ · Sperrstrom I(r): 1 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Array - Zweifach
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247AD
Serie (Halbleiter):
MBR_
Typ (Hersteller-Typ):
MBR3045PT
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
0.82 V
Sperrstrom I(r):
1 nA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
U(RRM):
45 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, MBR3045PT, schottkydiode, diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,61*
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 2,63*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,95*
9 Tage
8
8
€ 6,99*
ab € 3,13*
€ 4,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.