Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Gleichrichterdiode 1 mA S1GL SubSMA Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2994739-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     S1GL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter 400v
Taiwan Semiconductor Gleichrichterdiode 1 mA S1GL SubSMA Einzeln Tape on Full reel

SMD-Si-Gleichr 400V 1A Sub-SMA

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
AEC-Compliance: AEC-Q101 · Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 1 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SubSMA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): S1 · Sperrstrom I(r): 5.000 nA · Sperrverzugszeit T(rr): 1.800 ns · U(RRM): 400 V · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Gehäuseart (Halbleiter):
SubSMA
Serie (Halbleiter):
S1
Typ (Hersteller-Typ):
S1GL
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 mA
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Sperrstrom I(r):
5.000 nA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
1.800 ns
U(RRM):
400 V
RoHS-konform:
Ja
AEC-Compliance:
AEC-Q101
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Taiwan Semiconductor, S1GL, gleichrichter, Brückengleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0708*
€ 0,119*
Lager 102
500
30
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1358*
2 Tage
3017
5
€ 14,99*
ab € 0,0602*
€ 0,6448*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1171*
€ 0,1393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1139*
€ 0,1355
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1017*
€ 0,121
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,1189
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,074* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.