Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Z-Diode BZV55B4V7 L1G Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2994611-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZV55B4V7 L1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Taiwan Semiconductor Z-Diode BZV55B4V7 L1G Tape on Full reel

SMD-Z-Diode 0,5W 4,7V Minimelf

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung U(F): 1.00 V · Montageart: Leiterplattenmontage · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
BZV55B_
Typ (Hersteller-Typ):
BZV55B4V7 L1G
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassspannung U(F):
1.00 V
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Taiwan Semiconductor, BZV55B4V7 L1G, z diode, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0684*
Lager 102
500
50
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0851*
10
€ 5,90*
ab € 0,0314*
€ 0,1097*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0851*
€ 0,1013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,0871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,0828
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,0759
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,0719
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.