Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Gleichrichterdiode 1 mA S1DL SubSMA Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2994597-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     S1DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Taiwan Semiconductor Gleichrichterdiode 1 mA S1DL SubSMA Einzeln Tape on Full reel

SMD-Si-Gleichr 200V 1A Sub-SMA

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
AEC-Compliance: AEC-Q101 · Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 1 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SubSMA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): S1 · Sperrstrom I(r): 5.000 nA · Sperrverzugszeit T(rr): 1.800 ns · U(RRM): 200 V · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Gehäuseart (Halbleiter):
SubSMA
Serie (Halbleiter):
S1
Typ (Hersteller-Typ):
S1DL
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 mA
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Sperrstrom I(r):
5.000 nA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
1.800 ns
U(RRM):
200 V
RoHS-konform:
Ja
AEC-Compliance:
AEC-Q101
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, S1DL, gleichrichter, Brückengleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0709*
€ 0,1189*
Lager 102
500
30
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1355*
2 Tage
15422
5
€ 14,99*
ab € 0,0644*
€ 0,6411*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1355*
€ 0,1612
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1182*
€ 0,1407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1025*
€ 0,122
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,1192
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.