Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode BAT42W RHG Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2994310-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAT42W RHG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Taiwan Semiconductor Schottky-Diode BAT42W RHG Einzeln Tape on Full reel

SMD-Schottky 30V 0,2A SOD123

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): BAT_W · Sperrstrom I(r): 500 nA · Sperrverzugszeit T(rr): 5 ns · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
BAT_W
Typ (Hersteller-Typ):
BAT42W RHG
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Sperrstrom I(r):
500 nA
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
5 ns
U(RRM):
30 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Taiwan Semiconductor, BAT42W RHG, schottkydiode, diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0322*
€ 0,0494*
Lager 102
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,0425*
€ 0,0647*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 6,99*
ab € 0,0508*
€ 0,0704*
1
€ 6,90*
ab € 0,0183*
€ 0,1207*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0647*
€ 0,077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0628*
€ 0,0747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,0506
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.