Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode 1N5818 Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2994291-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N5818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Taiwan Semiconductor Schottky-Diode 1N5818 Einzeln Tape on Full reel

Schottky 30V 1A DO41

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 0.55 V · Durchlassstrom I(F): 1 mA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): 1N58_ · Sperrstrom I(r): 100 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
1N58_
Typ (Hersteller-Typ):
1N5818
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
1 mA
Durchlassspannung U(F):
0.55 V
Sperrstrom I(r):
100 nA
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
U(RRM):
30 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Taiwan Semiconductor, 1N5818, schottkydiode, diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0676*
1
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,0846*
Lager 102
60
30
Frei Haus
ab € 0,0715*
€ 0,1353*
50
€ 4,00*
ab € 0,0911*
€ 0,1367*
1 Tag
168
25
€ 5,95*
ab € 0,1249*
€ 0,4815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1353*
€ 0,161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1219*
€ 0,1451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1036*
€ 0,1233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0991*
€ 0,1179
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,1098
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,059* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.