Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode B0530WS RRG Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2994081-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     B0530WS RRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Taiwan Semiconductor Schottky-Diode B0530WS RRG Einzeln Tape on Full reel

SMD-Schottky 30V 0,2A SOD323F

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung U(F): 0.47 V · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): B_WS · Sperrstrom I(r): 500 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
B_WS
Typ (Hersteller-Typ):
B0530WS RRG
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
0.47 V
Sperrstrom I(r):
500 nA
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
U(RRM):
30 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Taiwan Semiconductor, B0530WS RRG, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,0368*
€ 0,0894*
50
€ 4,00*
ab € 0,0614*
€ 0,097*
Lager 102
100
30
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,1122*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1122*
€ 0,1335
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0891*
€ 0,106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,0973
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,0931
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,0909
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,366* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.