| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2994044-BP Herst.-Nr.: BAT42WS RRG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Taiwan Semiconductor Schottky-Diode BAT42WS RRG Einzeln Tape on Full reel
SMD-Schottky 30V 0,2A SOD323F
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): BAT_WS · Sperrstrom I(r): 500 nA · Sperrverzugszeit T(rr): 5 ns · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Taiwan Semiconductor | Marke: | Taiwan Semiconductor | Konfiguration (Diode): | Einzeln | Verpackungsart (Bauteile): | Tape on Full reel | Serie (Halbleiter): | BAT_WS | Typ (Hersteller-Typ): | BAT42WS RRG | Montageart: | Leiterplattenmontage | Durchlassstrom I(F): | 200 mA | Durchlassspannung U(F): | 1 V | Sperrstrom I(r): | 500 nA | Betriebstemperatur (max.): | 125 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -65 °C | Sperrverzugszeit T(rr): | 5 ns | U(RRM): | 30 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Schottky-Diode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, Taiwan Semiconductor, BAT42WS RRG, schottkydiode, diode |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 0,0378* | € 0,0892* | | | | | | | | 50 | | € 4,00* | ab € 0,0611* | € 0,0968* | | | | Lager 102 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0613* | € 0,1119* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,357* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|