|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2993754-BP Herst.-Nr.: MBR20100CT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Taiwan Semiconductor Schottky-Diode MBR20100CT TO-220AB Array - Zweifach Tube
Schottky 100V 20A(2x10) TO220AB
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 0.95 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Konfiguration (Diode): Array - Zweifach · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): MBR_ · Sperrstrom I(r): 100 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tube
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Taiwan Semiconductor | Konfiguration (Diode): | Array - Zweifach | Verpackungsart (Bauteile): | Tube | Gehäuseart (Halbleiter): | TO-220AB | Serie (Halbleiter): | MBR_ | Typ (Hersteller-Typ): | MBR20100CT | Montageart: | Durchsteckmontage | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 0.95 V | Sperrstrom I(r): | 100 nA | Betriebstemperatur (max.): | 150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C | U(RRM): | 100 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Schottky-Diode |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, MBR20100CT, schottkydiode, diode |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | € 8,95* | ab € 0,65* | € 0,93* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 4,00* | ab € 0,59* | € 1,05* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,43* | € 1,47* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 0,88* | € 1,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|