Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode MBR1045 TO-220AC Einzeln Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993735-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBR1045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Schottky Diode
schottky diode
Taiwan Semiconductor Schottky-Diode MBR1045 TO-220AC Einzeln Tube

Schottky 45V 10A TO220AC

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 0.7 V · Durchlassstrom I(F): 10 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AC · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): MBR_ · Sperrstrom I(r): 100 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AC
Serie (Halbleiter):
MBR_
Typ (Hersteller-Typ):
MBR1045
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
10 mA
Durchlassspannung U(F):
0.7 V
Sperrstrom I(r):
100 nA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
U(RRM):
45 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, MBR1045, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
25
3
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,20*
5
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.