Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode B0540W RHG Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993544-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     B0540W RHG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Taiwan Semiconductor Schottky-Diode B0540W RHG Einzeln Tape on Full reel

SMD-Schottky 40V 0,5A SOD123

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 0.51 V · Durchlassstrom I(F): 500 mA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): B_W · Sperrstrom I(r): 20 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
B_W
Typ (Hersteller-Typ):
B0540W RHG
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassstrom I(F):
500 mA
Durchlassspannung U(F):
0.51 V
Sperrstrom I(r):
20 nA
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
U(RRM):
40 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode 0,5a, smd diode, Taiwan Semiconductor, B0540W RHG, schottkydiode, diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0556*
50
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1323*
10
€ 5,90*
ab € 0,0569*
€ 0,1386*
Lager 102
134
20
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1782*
1 Tag
2630
10
€ 5,95*
ab € 0,207*
€ 0,4878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1782*
€ 0,2121
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,1397
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,1217
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,564* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.