Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN75176BDR Schnittstellen-IC - Transceiver Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993535-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75176BDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Texas Instruments SN75176BDR Schnittstellen-IC - Transceiver Tape on Full reel

RS485/422 Diff. Bus Transc. SO8

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): SN75176 · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Texas Instruments
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
SN75176
Typ (Hersteller-Typ):
SN75176BDR
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Transceiver
Weitere Suchbegriffe: ic interface, Texas Instruments, SN75176BDR, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,51*
1 Tag
7455
20
€ 7,00*
ab € 0,17*
€ 0,53*
Lager 102
105
3
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,61*
2500
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,63*
9 Tage
105
35
€ 6,99*
ab € 0,70*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.