Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Gleichrichterdiode SN65HVD251DR Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993517-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65HVD251DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Texas Instruments Gleichrichterdiode SN65HVD251DR Tape on Full reel

CAN Transc. 5V 1Mb/s SO8

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): SN65HVD251 · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Texas Instruments
Marke:
Texas Instruments
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
SN65HVD251
Typ (Hersteller-Typ):
SN65HVD251DR
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
RoHS-konform:
Ja
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, gleichrichterdiode, Texas Instruments, SN65HVD251DR, gleichrichter, Brückengleichrichter, Brücken Gleichrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 2,99*
1
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,68*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,84*
1
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 4,07*
2 Tage
1185
1
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.