Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Z-Diode BZX55C12 R0G Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993499-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX55C12 R0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Taiwan Semiconductor Z-Diode BZX55C12 R0G Tape on Full reel

Z-Diode 0,5W 12V DO35

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1.00 V · Montageart: Durchsteckmontage · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
BZX55C_
Typ (Hersteller-Typ):
BZX55C12 R0G
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassspannung U(F):
1.00 V
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, BZX55C12 R0G, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0342*
Lager 102
99
70
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0507*
20
€ 5,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0537*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,0518
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,0414
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 3,549* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.