Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD9833BRMZ-REEL7 Schnittstellen-IC - DDS Direct-Digital-Synthesizer Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993328-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9833BRMZ-REEL7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DAT Band
DAT Cartridge
DAT Tape
DDS Band
Analog Devices AD9833BRMZ-REEL7 Schnittstellen-IC - DDS Direct-Digital-Synthesizer Tape on Full reel

Funktions-/Waveform-/DDS-Generatoren AD_

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 105 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Leiterplattenmontage · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Analog Devices
Marke:
Analog Devices
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Schnittstellen (Bauelemente):
SPI™
Serie (Halbleiter):
AD9833
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
ADI
Typ (Hersteller-Typ):
AD9833BRMZ-REEL7
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
105 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung analog max.:
5.5 V
Versorgungsspannung analog min.:
2.3 V
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - DDS Direct-Digital-Synthesizer
Weitere Suchbegriffe: DDS Cartridge, DDS Tape, IC Interface, Interface-IC, dat band, Analog Devices, AD9833BRMZ-REEL7, ic, Integrated circuit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,62*
€ 15,76*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 15,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.