Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Diode US1M 700 V 1 mA Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993282-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     US1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Taiwan Semiconductor Diode US1M 700 V 1 mA Tape

SMD-Super Fast Diode 1000V 1A SMA

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1.7 V · Durchlassstrom I(F): 1 mA · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): US1_ · Sperrspannung U(R): 700 V · Sperrstrom I(r): 5 nA · Sperrverzugszeit T(rr): 75 ns · Verpackungsart (Bauteile): Tape

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape
Serie (Halbleiter):
US1_
Typ (Hersteller-Typ):
US1M
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 mA
Durchlassspannung U(F):
1.7 V
Sperrstrom I(r):
5 nA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
75 ns
Sperrspannung U(R):
700 V
U(RRM):
1.000 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, smd diode, Taiwan Semiconductor, US1M, Dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 6,99*
ab € 0,0992*
€ 0,1444*
25
€ 4,00*
ab € 0,104*
€ 0,17*
Lager 102
70
15
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,22*
1
€ 6,90*
ab € 0,0708*
€ 0,4278*
3 Tage
6197
5
€ 14,99*
ab € 0,0802*
€ 0,513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.