Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode SK36A Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993235-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SK36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Taiwan Semiconductor Schottky-Diode SK36A Einzeln Tape on Full reel

SMD-Schottky 60V 3A SMA

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 0.72 V · Durchlassstrom I(F): 3 mA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): SK_ · Sperrstrom I(r): 500 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
SK_
Typ (Hersteller-Typ):
SK36A
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassstrom I(F):
3 mA
Durchlassspannung U(F):
0.72 V
Sperrstrom I(r):
500 nA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
U(RRM):
60 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Taiwan Semiconductor, SK36A, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Lager 102
90
10
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,33*
1 Tag
1806
5
€ 14,99*
ab € 0,0817*
€ 0,7182*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.