|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2993197-BP Herst.-Nr.: SS14 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Taiwan Semiconductor Schottky-Diode SS14 Einzeln Tape on Full reel
SMD-Schottky 40V 1A SMA
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 0.5 V · Durchlassstrom I(F): 1 mA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): SS1_ · Sperrstrom I(r): 400 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Taiwan Semiconductor | Konfiguration (Diode): | Einzeln | Verpackungsart (Bauteile): | Tape on Full reel | Serie (Halbleiter): | SS1_ | Typ (Hersteller-Typ): | SS14 | Montageart: | Leiterplattenmontage | Durchlassstrom I(F): | 1 mA | Durchlassspannung U(F): | 0.5 V | Sperrstrom I(r): | 400 nA | Betriebstemperatur (max.): | 125 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C | U(RRM): | 40 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Schottky-Diode |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | € 4,00* | ab € 0,073* | € 0,1097* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 30 |  | Frei Haus | ab € 0,073* | € 0,136* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,0465* | € 0,2074* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 5 |  | € 14,99* | ab € 0,0601* | € 0,4851* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,08* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|