Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode SK26A Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993193-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SK26A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Taiwan Semiconductor Schottky-Diode SK26A Einzeln Tape on Full reel

SMD-Schottky 60V 2A SMA

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 0.7 V · Durchlassstrom I(F): 2 mA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): SK_ · Sperrstrom I(r): 500 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
SK_
Typ (Hersteller-Typ):
SK26A
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassstrom I(F):
2 mA
Durchlassspannung U(F):
0.7 V
Sperrstrom I(r):
500 nA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
U(RRM):
60 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, SK26A, schottkydiode, diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,236*
Lager 102
100
15
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,251*
5
€ 5,90*
ab € 0,077*
€ 0,2868*
2 Tage
14875
5
€ 14,99*
ab € 0,0581*
€ 0,6874*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.