|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2993192-BP Herst.-Nr.: ES2GA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Taiwan Semiconductor Diode ES2GA 280 V 2 mA Tape
SMD-Super Fast Diode 400V 2A SMA
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Durchlassstrom I(F): 2 mA · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): ES2_A · Sperrspannung U(R): 280 V · Sperrstrom I(r): 10 nA · Sperrverzugszeit T(rr): 35 ns · Verpackungsart (Bauteile): Tape
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Taiwan Semiconductor | Konfiguration (Diode): | Einzeln | Verpackungsart (Bauteile): | Tape | Serie (Halbleiter): | ES2_A | Typ (Hersteller-Typ): | ES2GA | Montageart: | Leiterplattenmontage | Durchlassstrom I(F): | 2 mA | Durchlassspannung U(F): | 1.3 V | Sperrstrom I(r): | 10 nA | Betriebstemperatur (max.): | 150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C | Sperrverzugszeit T(rr): | 35 ns | Sperrspannung U(R): | 280 V | U(RRM): | 400 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Diode |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: smd diode, Taiwan Semiconductor, ES2GA, Dioden |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 188 |  | € 6,99* | ab € 0,134* | € 0,195* |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 4,00* | ab € 0,124* | € 0,205* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 15 |  | Frei Haus | ab € 0,144* | € 0,307* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,1006* | € 0,4817* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,605* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|