Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices ADUC812BSZ Embedded-Mikrocontroller Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993117-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUC812BSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Analog Devices ADUC812BSZ Embedded-Mikrocontroller Tray

AD A/D-Wandler AD_ DIP/DIL, SO, MSOP, TS

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Weitere Informationen:
Hersteller:
Analog Devices
Marke:
Analog Devices
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Schnittstellen (Bauelemente):
I²C | SPI™ | UART
Serie (Halbleiter):
ADUC812
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
ADI
Typ (Hersteller-Typ):
ADUC812BSZ
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung analog max.:
5.5 V
Versorgungsspannung analog min.:
2.7 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Entwicklungskit, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, ad-wandler analog devices, mikrocontroller, Analog Devices, ADUC812BSZ, microcontroller, mikro-controller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 38,13*
€ 51,29*
€ 4,00*
ab € 35,07*
€ 51,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.