Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated MAX202ECPE+ Schnittstellen-IC - Transceiver Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993109-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX202ECPE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
Maxim Integrated MAX202ECPE+ Schnittstellen-IC - Transceiver Tube

MAXIM RS232-Schnittstellenbausteine MAX_

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): MAX202 · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Hersteller:
Maxim Integrated
Marke:
Maxim Integrated
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
MAX202
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MAX
Typ (Hersteller-Typ):
MAX202ECPE+
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Versorgungsspannung analog max.:
5.5 V
Versorgungsspannung analog min.:
4.5 V
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Transceiver
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, rs-232 transceiver, Maxim Integrated, MAX202ECPE+, ic, Integrated circuit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 4,22*
€ 6,25*
1
€ 4,00*
ab € 8,03*
€ 12,95*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 13,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.