Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Diode 1N5402G DO-201AD 3 mA Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992974-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N5402G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
gleichrichter
Taiwan Semiconductor Diode 1N5402G DO-201AD 3 mA Tape

Si-Gleichr 200V 3A DO201AD

Technische Daten:
AEC-Compliance: AEC-Q101 · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 3 mA · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201AD · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): 1N5402 · Sperrstrom I(r): 5.000 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201AD
Serie (Halbleiter):
1N5402
Typ (Hersteller-Typ):
1N5402G
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
3 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Sperrstrom I(r):
5.000 nA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
U(RRM):
200 V
RoHS-konform:
Ja
AEC-Compliance:
AEC-Q101
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, 1N5402G, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,28*
Lager 102
47
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,288*
2 Tage
1620
5
€ 14,99*
ab € 0,0826*
€ 0,5304*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,288*
€ 0,343
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.