Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode 1N5822 DO-201AD Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992964-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N5822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Schottky Diode
schottky diode
Taiwan Semiconductor Schottky-Diode 1N5822 DO-201AD Einzeln Tape on Full reel

Schottky 40V 3A DO201AD

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 0.525 V · Durchlassstrom I(F): 3 mA · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201AD · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): 1N58_ · Sperrstrom I(r): 500 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201AD
Serie (Halbleiter):
1N58_
Typ (Hersteller-Typ):
1N5822
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
3 mA
Durchlassspannung U(F):
0.525 V
Sperrstrom I(r):
500 nA
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
U(RRM):
40 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, 1N5822, schottkydiode, diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,39*
Lager 102
40
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,41*
1 Tag
273
10
€ 5,95*
ab € 0,267*
€ 0,5781*
1 Tag
6499
5
€ 14,99*
ab € 0,145*
€ 0,806*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.