Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2992881-BP Herst.-Nr.: F5CASE-1ZW-WW1 EAN/GTIN: 8718819375821 |
| |
|
| | |
| Fairphone Protective Soft Case Backcover Fairphone Fairphone 5 Matt Schwarz
Fairphone Protective Soft Case Passend für Handy-Modell: Fairphone 5, Matt Schwarz
Weil Unfälle passieren. Weil es besser ist, auf Nummer sicher zu gehen. Weil es auch wirklich gut aussieht! RECYCELTE MATERIALIEN: Besteht aus ungiftigem, zu 100 % recyceltem TPU (thermoplastisches Polyurethan). STOSSDÄMPFUN: Passt sich perfekt an dein Smartphone an und absorbiert Stöße für maximalen Schutz. SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT: Nur für das Fairphone 5.
Schütze dein Fairphone vor versehentlichen Kratzern, Stößen und Stürzen. Die neue Fairphone 5 Schutzhülle ist in drei tollen Farben erhältlich: Moosgrün (wenn dein neues Gerät zu den Fairphone TWS Kopfhörern oder den Fairbuds XL passen soll), Himmelblau und Mattschwarz. Dank der ergonomischen Aussparung um den Fingerabdrucksensor/Einschalttaste hast du dein Smartphone im Nu entsperrt. Die Lautstärketasten sind aus einem härteren TPU-Material gefertigt, damit das beliebte „Klick“-Gefühl erhalten bleibt. Auch die Kamerainsel ist besser integriert, damit alles passgenau sitzt. Und zu guter Letzt ist die Hülle so umweltfreundlich wie nur möglich, denn sie besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff.
Technische Daten: Handy-Taschen-Besonderheiten: Stoßfest · Herstellerfarbe: Matt Schwarz · Material: Recycled PET · Passend für Handy-Modell: Fairphone 5 · Passend für Marke (Handy): Fairphone
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Matt Schwarz | Marke: | Fairphone | Passend für Marke (Handy): | Fairphone | Material: | Recycled PET | Handy-Taschen-Besonderheiten: | Stoßfest | Passend für Handy-Modell: | Fairphone 5 | Produkt-Art: | Backcover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone cover fairphone, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, F5CASE-1ZW-WW1, Protective Soft Case, Handy Hülle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,56* | € 33,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,88* | € 35,27* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 27,53* | € 37,51* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,43* | € 43,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,69* | € 44,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|