Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTC Vive Pro 2 Full Kit Dediziertes obenmontiertes Display Schwarz, Blau


(Weitergeleitet von Suche „99hasz014-00“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTC Vive Pro 2 Full Kit Dediziertes obenmontiertes Display Schwarz, Blau
HTC Vive Pro 2 Full Kit Dediziertes obenmontiertes Display Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114963591
Hersteller:
     HTC
Herst.-Nr.:
     99HASZ014-00
EAN/GTIN:
     4718487721733
Suchbegriffe:
VR-Brille
VR-Headset
Virtual Reality Brille
Virtual Reality Headset
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Bildschirm
Anzahl der Bildschirme
2
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
2448 x 2448 Pixel
Display-Bildwiederholrate unterstützt
90 Hz, 120 Hz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, Mikro-USB, USB
AC-Netzadapter
Ja
Reinigungstuch
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Min. benötigter RAM
8 GB
Minimum Prozessor
Intel Core i5-4590 or AMD Ryzen 1500 equivalent or greater
Mindest-Grafikadapter
NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 480 equivalent or greater
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Eingabegerät
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Redundante Controller
Bluetooth
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Menü-Taste
Anzahl enthaltener Controller
2
Audio
Eingebaute Kopfhörer
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Merkmale
Typ
Dediziertes obenmontiertes Display
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Sichtwinkel
120 °
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Bildwinkel, horizontal
120 °
Augenabstand (min.)
57 mm
Augenabstand (max.)
70 mm
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Weitere Suchbegriffe: vr-brille pc, vr brille, htc vr-brille
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 792,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,39*
€ 1.041,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,03*
€ 1.038,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,68*
€ 1.019,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,58*
€ 993,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,43*
€ 942,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.