Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIIMBOT Etiketten (Rolle) 72 x 12.5 mm Gelb 65 St. A2K18638301 Kabel-Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992027-BP
Hersteller:
     NIIMBOT
Herst.-Nr.:
     A2K18638301
EAN/GTIN:
     6972842743824
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
NIIMBOT Etiketten (Rolle) 72 x 12.5 mm Gelb 65 St. A2K18638301 Kabel-Etiketten

NIIMBOT Kabeletikett (12,5x74+35mm) Gelb, 65 Stück für D11 & D110

Etiketten in verschiedenen Designs, Farben, Größen und Formen? All dies bietet Ihnen das vielfältige Etikettensortiment von NIIMBOT. Ob Designetiketten mit Weihnachtsmotiven, transparente Etiketten oder Etiketten für Kabelbeschriftungen. Mit NIIMBOT Etiketten finden Sie für jeden Bedarf ein passendes Etikett. Je nach NIIMBOT Label Printer stehen verschiedene Größen, Formen und Designs zur Verfügung. Alle NIIMBOT Etiketten sind Öl- & wasserfest sowie sehr schwer zerreißbar und kratzfest. Erstellt und verwaltet werden die Etiketten über die kostenlose NIIMBOT App. NIIMBOT hat bei der Entwicklung der Etiketten mitgedacht und daher verfügen alle NIIMBOT Label Etiketten über einen RFID-Chip. Durch diesen Chip erkennen die NIIMBOT Label Printer das eingelegte Etikett und passen die Vorlage in der App automatisch an (außer beim NIIMBOT B3S. Hier muss das Etikett manuell eingerichtet werden). Mit NIIMBOT gelingt das Beschriften von Kabeln, Vorratsgläsern, Kisten, Ordner oder Produkten. Entdecken Sie die Welt der NIIMBOT Etiketten für Ihren NIIMBOT Label Printer.

Technische Daten:
Etiketten-Anwendung: Universal,Kennzeichnen · Etiketten-Besonderheiten: Wasserfest,Öl-fest · Etiketten-Breite: 72 mm · Etiketten-Form: Rechteckig,abgerundete Ecken · Etiketten-Höhe: 12.5 mm · Geeignet für (Drucktechnologie - Nur für Titel): Thermotransfer · Geeignet für (Drucktechnologien): Thermotransferdrucker · Herstellerfarbe: Gelb · Kompatible Geräte (nur für Suche): NIIMBOT D11; NIIMBOT D110 · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): NIIMBOT · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): D11,D110

Lieferumfang:
1 Rolle für 65 Etiketten

Weitere Informationen:
Inhalt:
65 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Kompatible Geräte (nur für Suche):
NIIMBOT D11; NIIMBOT D110
Marke:
NIIMBOT
Etiketten-Form:
Rechteckig | abgerundete Ecken
Etiketten-Höhe:
12.5 mm
Etiketten-Größe:
72 x 12.5 mm
Etiketten-Anwendung:
Universal | Kennzeichnen
Etiketten-Breite:
72 mm
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
NIIMBOT
Passend für Modell (Beschriftungsgeräte):
D11 | D110
Etiketten-Besonderheiten:
Wasserfest | Öl-fest
Geeignet für (Drucktechnologie - Nur für Titel):
Thermotransfer
Geeignet für (Drucktechnologien):
Thermotransferdrucker
Produkt-Art:
Kabel-Etiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,66*
€ 4,00*
ab € 7,81*
€ 14,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
1 Packung enthält 65 Stück (ab € 0,15047* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.