| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0875293 Herst.-Nr.: 10236771 EAN/GTIN: 4014651367715 |
| | |
|
| | |
| SET Gerateprufung All in One. Prufgerate-Set fur die Gerateprufung bestehend aus Benning ST 760+ Set (050335) und Aktiv-Messadapter Benning MA 4 (044162). Geratetester Benning ST 760+ Set zur Prufung elektrischer Gerate/ Arbeitsmitteln gema? DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3, Schwei?geraten gema? VDE 0544-4, DIN EN 60974-4 und medizinisch-elektrischer Gerate gema? DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie Krankenhaus-/ Pflegebetten. Anzeige graphisch. Grenzwertanzeige ja. Messungen: Isolationswiderstandsmessbereich 0.1 MOhm - 100 MOhm. Nennprufspannung 100 V. Nennprufspannung 250 V. Nennprufspannung 500 V. Nennspannung 1000 V. Einstellbar. Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0.05 Ohm - 10 Ohm. Prufstrom 600 mA/10A. Ersatzableitstrom ja. Differenzstrom ja. Direkte Messung ja. Schutzleiterstrom ja. Beruhrungsstrom ja. Schutzleiter-/Beruhrungsstrom 0.03 mA - 25 mA. Verbraucherstrommessung ja. Leistungsmessung ja. Funktionstest V/A/W im True RMS Echteffektivwertmessverfahren. Prufung mobiler PRCDs und des Typs AC/A/F/B/B+. Anschluss fur externe Messadapter ja. Prufung 3-phasiger Verbraucher uber optionale Messadapter. Weitere Messadapter optional erhaltlich. Prufen von Verlangerungsleitungen ja. Leerlaufspannung und Beruhrungsstrom des Schwei?stromkreises. Gerateableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF. Besonderheiten: Brillantes 7 Zoll Farb-Touch Display (35 % gro?ere Bedienoberflache) mit innovativer Menufunktionen fur eine einfache und rationelle Erstprufung/ Pruflingsneuanlage. Smart-Menu Funktionen: Individuell anpassbare Geratevorlagen (24 Vorlagen pro Prufnorm) fur eine schnelle Pruflingsanlage uber einen einzigen Tastendruck, Auto-ID-Funktion zu automatischem Inkrement der Ident Nr. (ID) bei der Neuanlage von Pruflingen, individuell uber ON/OFF-Slider einblendbare Geratedaten fur eine optimierte Handhabung und Nutzung durch EUPs. Favoriten-Menu fur den Direktsprung in haufig verwendete Untermenus. Softkey-Tastatur (QW |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.999,14* | € 3.165,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.076,68* | € 3.165,07* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 3.076,70* | € 3.165,09* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.080,45* | € 3.168,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.160,69* | € 3.250,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|