Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC650-1-3(8x25)-C500-70112726


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987771-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70112726
EAN/GTIN:
     4260129048192
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul
Picotronic Punktlaser

Justierbares isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 1mW, 3V DC, 8x25mm, Klasse 2


Laser-Klasse: 2


Ausstattung:
Justierbares isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 1mW, 3V DC, 8x25mm, Klasse 2
Betriebsspannung 3 V DC
Laser Klasse 2
Geringe Stromaufnahme
Kompakte Bauform
Fokus einstellbar

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 22 mA · Gewicht: 3.5 g · Laser-Klasse: 2 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 1 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 2
Divergenz: C - 0.4 mrad
Arbeitsabstand: 10 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: einstellbar
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: einstellbar
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 500 mm
Kabeltyp: 22AWG, black, 3,6mm
Austrittsdurchmesser Optik: 3.5 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Abisolierlänge des Kabelmantels: 40 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 25 mm x 8 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Picotronic
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
22 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
3.5 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, 70112726, DC650-1-3(8x25)-C500-70112726, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 19,48*
€ 25,97*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 43,33*
€ 58,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.