Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DH658-60-3(14x45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987723-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70118568
EAN/GTIN:
     4055132003128
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul
Picotronic Punktlaser

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 658nm, 60mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 3B


Laser-Klasse: 3B


Ausstattung:
Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 658nm, 60mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 3B
Laser Klasse 3B
Geringe Stromaufnahme
Hohe Ausgangsleistung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 120 mA · Gewicht: 16 g · Laser-Klasse: 3B · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 60 mW
Lebensdauer: 10.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 3B
Divergenz: H - 1.0 mrad
Arbeitsabstand: 100 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: einstellbar
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: einstellbar
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 5.5 mm
Gehäusefarbe: schwarz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Picotronic
Laser-Klasse:
3B
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
120 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, 70118568, DH658-60-3(14x45), LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 194,06*
€ 258,74*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 400,42*
€ 452,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,79*
€ 538,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,93*
€ 534,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,52*
€ 513,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,57*
€ 496,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,42*
€ 476,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.