Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFC635-5(12x45)45-NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987713-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70108545
EAN/GTIN:
     4260129041711
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul kreuzlinie
laserdiodenmodul
Laserfuchs Kreuzlaser

Kreuzlaser, rot, 635nm, 5mW, 45°, Laser Klasse 1, Fokus 1m, 5V DC, 12x45mm, inkl. Netzteil


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Kreuzlaser, rot, 635nm, 5mW, 45°, Laser Klasse 1, Fokus 1m, 5V DC, 12x45mm, inkl. Netzteil
Bei dem Typ LFC635-5(12x45)45-NT handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines roten Laserkreuzes, der durch die Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Durch eine spezielle Optik erzeugt das Lasermodul ein scharfes Kreuz und kommt ohne rotierende Polygonspiegel und Motoren aus. Hochwertiges Lasermodul im stabilen Metallgehäuse. Der Öffnungswinkel von 45° erzeugt in einem Abstand von 1m ein Laserkreuz von 0,8m Länge. Der optimale Arbeitsbereich des Lasers liegt bei 1m. Das Modul eignet sich sehr gut für Nivellier- und Positionierungsaufgaben. Dieser Positionierlaser ist ein universelles Werkzeug für Industrie, Hobby und Handwerk und erleichtert Ihnen das Positionieren, Anzeichnen und Ausrichten von Werkstücken erheblich. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 1.
Abstrahlcharakteristik: Kreuz, Liniendicke 1,2mm@1m; Laser mit 635nm besitzen eine bessere Sichtbarkeit als z.B. Laser mit 650nm.
Optische Leistung: Laserklasse 1; Fokus 1m
Kompakte Bauform: 12x45mm; Öffnungswinkel: 45°; Achsabweichung: bis zu 3,0°; DC-Hohlstecker 2.1mm
Der Öffnungswinkel (45°) erzeugt, bei einem Arbeitsabstand von 1m, eine Laserlinienlänge von 0,8m.
Für Anwendungen in z.B. Lasermarkierungssystemen, der Robotertechnik, Industrie, Handwerk, Hobby und dem Showbereich. Das im Lieferumfang enthaltene Netzteil, ist trennbar mit dem Lasermodul verbunden.
Inklusive einem Picotronic Netzteil LFNT-5-C.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 40 mA · Gewicht: 100 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 3.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 40 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Kreuz
Laserklasse: 1
Divergenz: G - 0.8 mrad
Öffnungswinkel: 45 °
Arbeitsabstand: 1 m
Optik: Acryl Linse
Laser Technologie: Diode
Fokus: fixed (1000mm)
Potential des Gehäuses: VDD(+)
Kabellänge: 1.360 mm
Austrittsdurchmesser Optik: 6 mm
Gehäusefarbe: schwarz · Öffnungswinkel num: 45 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 45 mm x 12 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Laserfuchs
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
45 °
Betriebsspannung:
5 V/DC
Betriebsstrom:
40 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Kreuzlaser
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Laserfuchs, 70108545, LFC635-5(12x45)45-NT, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 62,96*
€ 83,95*
Lager 102
265
Frei Haus
ab € 131,67*
€ 165,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.