Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DA520-5-3(12x60)-QCW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987698-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70118698
EAN/GTIN:
     4055132003142
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul
Picotronic Punktlaser

Hochwertiges Single-Mode Lasermodul


Laser-Klasse: 3R


Ausstattung:
Hochwertiges Single-Mode Lasermodul in stabilem Metallgehäuse mit den Abmessungen x . Die sehr geringe Divergenz von ist bei diesem Modul hervorzuheben. Die optische Leistung beträgt . Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform ( x ). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer als . Das Lasermodul emittiert grünes Licht mit der Wellenlänge 520 nm. Dieses grüne Laserlicht wird vom Auge 8 bis 10 mal besser wahrgenommen, als ein roter Laser mit vergleichbarer Leistung. Die Stromaufnahme beträgt . Dieses Dioden-Lasermodul zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Lebensdauer von über aus.
Isoliertes Gehäuse
Laser Klasse 3R
Kompakte Bauform
Anti-reflex beschichtete Linsen

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 50 mA · Gewicht: 13 g · Laser-Klasse: 3R · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 6.000 h
Betriebstemperatur: -10°C - 60 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 3R
Divergenz: A - 0.1 mrad
Arbeitsabstand: 100 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: einstellbar
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: einstellbar
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 5 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Interne Modulationsfrequenz: 1 kHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
Picotronic
Laser-Klasse:
3R
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
50 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, 70118698, DA520-5-3(12x60)-QCW, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 244,48*
€ 325,97*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 505,57*
€ 587,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,28*
€ 698,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,86*
€ 688,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,76*
€ 648,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,17*
€ 626,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,57*
€ 601,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.