Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFD650-0.4(12x45)-NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987678-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70124606
EAN/GTIN:
     4260129048758
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul
Laserfuchs Punktlaser

Punktlaser, rot, 650nm, 0,4mW, Laser Klasse 1, Fokus kollimiert, 5V, 12x45mm, inkl. Netzteil


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Punktlaser, rot, 650nm, 0,4mW, Laser Klasse 1, Fokus kollimiert, 5V, 12x45mm, inkl. Netzteil
Bei dem Typ LFD650-0.4(12x45)-NT handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines roten Laserpunktes mit der Wellenlänge 650nm. Dieses Lasermodul zeichnet sich durch seine kompakte Bauform aus (12x45mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 3.000 Stunden. Durch den kollimierten Laserstrahl wächst die erzeugte Punktgröße, mit zunehmendem Arbeitsabstand, stetig geringfügig an. Die Stromaufnahme ist mit ca. 15mA sehr gering. Dieser Punktlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen, in Handwerk, Industrie, Hobby und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Die eingebaute Schutzlinse erlaubt einen Einsatz des Lasermoduls auch bei staubiger Umgebung und unter harten Industriebedingungen. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 1.
Abstrahlcharakteristik: elliptischer Punkt, Punktgröße 4..5mm@5m
Optische Leistung: 0,4mW (Laserklasse 1); Fokus kollimiert
Kompakte Bauform:12x45mm; Achsabweichung: bis zu 3,0°; DC-Hohlstecker 2.1mm
Für Anwendungen in z.B. Laserwasserwaagen, Lasermarkierungssystemen, der Robotertechnik, Industrie, Handwerk, Hobby und dem Showbereich.
Das im Lieferumfang enthaltene Netzteil, ist trennbar mit dem Lasermodul verbunden.
Inklusive einem Picotronic Netzteil LFNT-5-C.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Gewicht: 82 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 0.4 mW
Lebensdauer: 3.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 40 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 1
Divergenz: H - 1.0 mrad
Arbeitsabstand: 10 m
Optik: Acryl Linse
Laser Technologie: Diode
Fokus: kollimiert
Potential des Gehäuses: VDD(+)
Kabellänge: 1.360 mm
Austrittsdurchmesser Optik: 6 mm
Gehäusefarbe: schwarz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 45 mm x 12 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Laserfuchs
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
82 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Laserfuchs, 70124606, LFD650-0.4(12x45)-NT, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 39,02*
€ 52,02*
Lager 102
632
Frei Haus
ab € 85,28*
€ 110,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.