Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DB635-1-3-FA(14x45)-F10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987663-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70116328
EAN/GTIN:
     4260129045375
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul
Picotronic Punktlaser

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2, Fokus 10m


Laser-Klasse: 2


Ausstattung:
Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2, Fokus 10m
Betriebsspannung 3 V DC
Voreingestellter Fokus
Bildverarbeitung
Kompakte Bauform
Laser Klasse 2

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 40 mA · Gewicht: 15 g · Laser-Klasse: 2 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 1 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 2
Divergenz: B - 0.3 mrad
Arbeitsabstand: 10 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: fixed (10.0m)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (10.0m)
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 120 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 5 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Strahldurchmesser: 5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 45 mm x 14 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
Picotronic
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
40 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, 70116328, DB635-1-3-FA(14x45)-F10000, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 35,23*
€ 46,97*
Lager 102
112
Frei Haus
ab € 74,61*
€ 96,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.