Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Punktlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987582-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70145052
EAN/GTIN:
     4055132013493
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul
Picotronic Punktlaser

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 0.4mW, 3V DC, 16x60mm, Klasse 1


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 0.4mW, 3V DC, 16x60mm, Klasse 1
Betriebsspannung 3 V DC
Laser Klasse 1
Voreingestellter Fokus
Bildverarbeitung
Kompakte Bauform

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 30 mA · Gewicht: 43 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 0.4 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -10°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 1
Divergenz: D - 0.5 mrad
Arbeitsabstand: 50 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: kollimiert
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: kollimiert
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 5 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Strahldurchmesser: 2.5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 60 mm x 16 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
43 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70145052, DD650-0.4-3(16x60), LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 46,58*
€ 62,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 101,40*
€ 130,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.