Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC980-1-3(8x25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987541-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70124774
EAN/GTIN:
     4055132003111
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul
Picotronic Punktlaser

Punkt Lasermodul, infrarot, 980nm, 1mW, 3V DC, 8x25mm, Klasse 1


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Punkt Lasermodul, infrarot, 980nm, 1mW, 3V DC, 8x25mm, Klasse 1
Laser Klasse 1
Betriebsspannung 3 V DC
Kompakte Bauform
Antireflex beschichtete Glaslinsen
Voreingestellter Fokus

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Gewicht: 4 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 1 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 1
Divergenz: C - 0.4 mrad
Arbeitsabstand: 30 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: kollimiert
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: kollimiert
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 4 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Strahldurchmesser: 4 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Picotronic
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
15 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
4 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, 70124774, DC980-1-3(8x25), LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 54,77*
€ 73,03*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 118,93*
€ 149,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.