Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFD635-1-3(12x30.5)-C400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987362-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70131031
EAN/GTIN:
     4055132000929
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul
Laserfuchs Punktlaser

Fokussierbarer Punktlaser, rot, 635nm, 1mW, Laser Klasse 2, Fokus einstellbar, 3V DC, 12x30.5mm, Kabel 0,4m


Laser-Klasse: 2


Ausstattung:
Fokussierbarer Punktlaser, rot, 635nm, 1mW, Laser Klasse 2, Fokus einstellbar, 3V DC, 12x30.5mm, Kabel 0,4m
Bei dem Typ LFD635-1-3(12x30.5)-C400 handelt es sich um einen Punktlaser zur Projektion eines roten Laserpunktes. Bei dem Typ handelt es sich um einen Lasermodul das durch die Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Die optische Diodenleistung des Laser-Moduls beträgt 1mW. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (12 x 30,5mm). Durch die Klassifizierung in die Laserklasse 2 ist keine TüV-Anmeldung erforderlich. Der Laser kann z.B. bei Diskoveranstaltungen oder beim Einbau in Werkzeuge ohne Probleme eingesetzt werden. (Die Laserschutzmassnahmen sind aber dennoch einzuhalten!)Die Stromaufnahme ist mit ca. 30mA sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt werden und das Lasermodul kann mobil eingesetzt werden.
Abstrahlcharakteristik: elliptischer Punkt, Punktgröße veränderbar; Laser mit 635nm besitzen eine bessere Sichtbarkeit als z.B. Laser mit 650nm.
Optische Leistung: 1mW (Laserklasse 2); Fokus einstellbar
Kompakte Bauform: 12x30.5mm; Achsabweichung: bis zu 3,0°; Kabellänge 400mm
Für Anwendungen in z.B. Laserwasserwaagen, Lasermarkierungssystemen, der Robotertechnik, in Industrie, Handwerk, Hobby und dem Showbereich.
Spannungsversorgung 3V. Zur Stromversorgung können Sie z.B. unser Picotronic Batteriepack 3V oder das Netzteil Picotronic LFNT-3 verwenden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 30 mA · Gewicht: 18.6 g · Laser-Klasse: 2 · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 30.5 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Weitere technische Daten: Material: Messing
Optische Leistung: 1 mW
Lebensdauer: 3.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 40 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 2
Divergenz: H - 1.0 mrad
Arbeitsabstand: 10 m
Optik: Acryl Linse
Laser Technologie: Diode
Fokus: einstellbar
Potential des Gehäuses: VDD(+)
Potential des Gehäuses: VDD(+)Fokus: einstellbar
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 400 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 4 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 30.5 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
30.5 mm
Marke:
Laserfuchs
Laser-Klasse:
2
Material:
Messing
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
18.6 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Laserfuchs, 70131031, LFD635-1-3(12x30.5)-C400, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 13,17*
€ 17,56*
Lager 102
135
Frei Haus
ab € 29,20*
€ 42,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.