Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic 70149258 Laserschutzbrille (L x B x H) 145 x 144 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987353-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70149258
EAN/GTIN:
     4055132015350
Suchbegriffe:
Laser-Schutzbrille
Laserschutzbrille
laserschutzbrille picotronic
laser schutzbrille
Picotronic 70149258 Laserschutzbrille (L x B x H) 145 x 144 x 50 mm

Laserschutzbrille, Justierbrille, universelle Passform, bequeme Passform

Laserschutzbrille, Justierbrille, universelle Passform, bequeme Passform über der Brille oder allein, verstellbare Brillenbügel, Seitenschutz für ein breites Sichtfeld, CE-zertifiziert, Fitover - 144mm x 145mm x 50mm, mit Picotronic Logo Aufdruck
Wellenlänge: 190-400 5+
Wellenlänge: 430-470 2+
CE-Rating: 0.1W 2*10E-5J 430-470 RB2
Besonders geeignet für: Laser BLAU 450nm

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 144 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: Material: Polymer
Betriebstemperatur: -50°C - 85 °C
Lagertemperatur: -50°C - 80 °C
Gehäusefarbe: schwarz
Filterfarbe: Gelb

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 145 x 144 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
144 mm
Marke:
Picotronic
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Laserschutzbrille
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70149258, PICO-LPG-450-ADJ, LASER, LASER Modul Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,17*
€ 564,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,51*
€ 555,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,86*
€ 523,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,57*
€ 501,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,11*
€ 461,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.