Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CB635-5-5(9x26)60-CON-USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987348-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70142440
EAN/GTIN:
     4055132015701
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul kreuzlinie
laserdiodenmodul
Laserfuchs Kreuzlaser

Fokussierbarer Kreuzlaser, rot, 635nm, 5mW, 60°, Laser Klasse 1, Fokus einstellbar, 3-5V DC, 9x26mm, mit USB-A Stecker


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Fokussierbarer Kreuzlaser, rot, 635nm, 5mW, 60°, Laser Klasse 1, Fokus einstellbar, 3-5V DC, 9x26mm, mit USB-A Stecker
Bei dem Typ CB635-5-5(9x26)60-CON-USB handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines roten Laserkreuzes, dass durch die Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (9x26mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 3.000 Stunden. Der Öffnungswinkel von 60° erzeugt in einem Abstand von 1m ein Laserkreuz von 1,1m Länge. Durch den einstellbaren Fokus, kann die Laserliniendicke varriert werden. Die Stromaufnahme ist mit ca. 30mA sehr gering. Das Lasermodul kann an einen beliebigen USB-A Port angeschlossen werden. Dieser Kreuzlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 1.
Abstrahlcharakteristik: Kreuz, Liniendicke kann variiert werden; Laser mit 635nm besitzen eine bessere Sichtbarkeit als z.B. Laser mit 650nm.
Optische Leistung: 5mW (Laserklasse 1); Fokus einstellbar
Kompakte Bauform: 9x26mm; Öffnungswinkel: 60°; Achsabweichung: bis zu 3,0°; Mit USB-A Stecker
Der Öffnungswinkel (60°) erzeugt, bei einem Arbeitsabstand von 1m, eine Laserlinienlänge von 1,1m.
Für Anwendungen in z.B. Laserwasserwaagen, Lasermarkierungssystemen, der Robotertechnik und dem Showbereich. Die Spannungsversorgung kann durch eine beliebigen USB-A Port hergestellt werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 30 mA · Gewicht: 8.1 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Weitere technische Daten: Material: Messing
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 10.000 h
Betriebstemperatur: -10°C - 40 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Kreuz
Laserklasse: 1
Divergenz: B - 0.3 mrad
Öffnungswinkel: 60 °
Arbeitsabstand: 3 m
Optik: Acryl Linse
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: einstellbar
Potential des Gehäuses: VDD(+)
Potential des Gehäuses: VDD(+)Fokus: einstellbar
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 200 mm
Kabeltyp: 24AWG, black, 3mm
Austrittsdurchmesser Optik: 6 mm · Öffnungswinkel num: 60 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 26 mm x 9 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
Laserfuchs
Laser-Klasse:
1
Material:
Messing
Öffnungswinkel num:
60 °
Betriebsspannung:
5 V/DC
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
8.1 g
Produkt-Art:
Kreuzlaser
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Laserfuchs, 70142440, CB635-5-5(9x26)60-CON-USB, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 38,39*
€ 51,18*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 81,37*
€ 105,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.