Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DG650-1-3(7x14)-ADJ-C50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987340-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70107111
EAN/GTIN:
     4055132007690
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul
Picotronic Punktlaser

Justierbares Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 1mW, 3V DC, 7x14mm, Klasse 2


Laser-Klasse: 2


Ausstattung:
Justierbares Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 1mW, 3V DC, 7x14mm, Klasse 2
Betriebsspannung 3 V DC
Laser Klasse 2
Kompakte Bauform
Fokus einstellbar
Low Cost Laser

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 25 mA · Gewicht: 1.5 g · Laser-Klasse: 2 · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm · Weitere technische Daten: Material: Messing
Optische Leistung: 1 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 2
Divergenz: G - 0.8 mrad
Arbeitsabstand: 10 m
Optik: Acryl Linse
Laser Technologie: Diode
Fokus: einstellbar
Potential des Gehäuses: VDD(+)
Potential des Gehäuses: VDD(+)Fokus: einstellbar
Kabelfarbe GND: blau
Kabellänge: 50 mm
Austrittsdurchmesser Optik: 2.5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 7 mm x 14 mm
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Marke:
Picotronic
Laser-Klasse:
2
Material:
Messing
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
25 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
1.5 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, 70107111, DG650-1-3(7x14)-ADJ-C50, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 11,91*
€ 15,88*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 26,31*
€ 38,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.